0506047670000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX20-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX20-XL
Rubix:160000000399627
Produttore:0506047670000
EAN:4012802262803
0506047670000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506047670000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX20-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x30 mm
Peso83 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18600 N
Carico statico di base, assiale - C0a24700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca14200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
39,49 IVA esclusa
/ Unità
48,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore