CUSCINETTO A RULLINI NKX 50 Z

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKX 50 Z
Rubix:999190200021787
Produttore:14431
EAN:7316577014771
CUSCINETTO A RULLINI NKX 50 Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 50 Z


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x70x70 mm
Peso300 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite3600 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
122,71 IVA esclusa
/ Unità
149,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione