0507475920000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX30-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX30-Z-XL
Rubix:160000000399642
Produttore:0507475920000
EAN:4054364929121
0507475920000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX30-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507475920000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX30-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NKX..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso144 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Carico statico di base, assiale - C0a42000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca20400 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
62,91 IVA esclusa
/ Unità
76,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione