0507785600000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX12-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX12-XL
Rubix:160000000399607
Produttore:0507785600000
EAN:4012802735703
0507785600000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX12-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507785600000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX12-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x21x21 mm
Peso28 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Carico statico di base, assiale - C0a8200 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca4850 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
29,58 IVA esclusa
/ Unità
36,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore