CUSCINETTO A RULLINI NKX 70 Z

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NKX 70 Z
Rubix:999190400001441
Produttore:14435
EAN:7316577713582
CUSCINETTO A RULLINI NKX 70 Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 70 Z


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x95x95 mm
Peso586 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite2700 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
288,80 IVA esclusa
/ Unità
352,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione