0507785870000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX17-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX17-XL
Rubix:160000000399609
Produttore:0507785870000
EAN:4012802735734
0507785870000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507785870000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX17-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x26x26 mm
Peso53 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Carico statico di base, assiale - C0a11500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca5800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
40,22 IVA esclusa
/ Unità
49,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione