0506052590000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX50-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NKX50-A
INA:NKX50-XL
Rubix:160000000399633
Produttore:0506052590000
EAN:4012802702606
0506052590000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506052590000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX50-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x62x62 mm
Peso271 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Carico statico di base, assiale - C0a75000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca29000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
€ 96,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore