1101144-VITE A SFERE NX 20X5R N/S WPR CI
Cuscinetto combinato a rulli a spillo / a sfere assiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:NX4 20X5R
Rubix:160000000391023
EAN:4064329189354


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,4 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1101144-VITE A SFERE NX 20X5R N/S WPR CI
Questi cuscinetti sono costituiti da un cuscinetto radiale a rulli a spillo combinato con un cuscinetto assiale a sfere a completo riempimento. Insieme possono sopportare sia carichi radiali moderati sia carichi assiali più leggeri in una direzione. La loro bassa altezza della sezione trasversale rende i cuscinetti particolarmente adatti per applicazioni in cui altri tipi di configurazioni di cuscinetti di posizionamento occupano troppo spazio. La parte assiale è coperta da un coperchio che forma una tenuta a fessura per trattenere il grasso nei cuscinetti.
Punti di forza
- Supportano carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Bassa sezione trasversale
- Design non separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,4 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | nx |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore