0506049450000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX40-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX40-XL
Rubix:160000000399631
Produttore:0506049450000
EAN:4012802732191
0506049450000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506049450000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX40-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x52x52 mm
Peso218 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Carico statico di base, assiale - C0a63000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca27000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
75,49 IVA esclusa
/ Unità
92,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore