0506053050000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX70-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX70-XL
Rubix:160000000399635
Produttore:0506053050000
EAN:4012802732221
0506053050000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506053050000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX70-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x85x85 mm
Peso554 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r92000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Carico statico di base, assiale - C0a127000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca43000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
167,83 IVA esclusa
/ Unità
204,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione