0507785950000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX20-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX20-XL
Rubix:160000000399610
Produttore:0507785950000
EAN:4012802735741
0507785950000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507785950000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX20-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x30x30 mm
Peso67 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14600 N
Carico statico di base, assiale - C0a14700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca7000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
37,61 IVA esclusa
/ Unità
45,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione