CUSCINETTO A RULLINI NKX 30
Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NKX 30
Rubix:999190200021783
Produttore:14422
EAN:7316577014740


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 30
Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.
Punti di forza
- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 141 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | nkx |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Numero di file | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione