CUSCINETTO A RULLINI NKX 12 Z

Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKX 12 Z
Rubix:999190200021779
Produttore:14413
EAN:7316577661203
CUSCINETTO A RULLINI NKX 12 Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno27,2 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 12 Z


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x27,2x27,2 mm
Peso40 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno27,2 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx
Regime limite7500 rpm
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
41,90 IVA esclusa
/ Unità
51,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione