0507476060000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX35-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX35-Z-XL
Rubix:160000000399643
Produttore:0507476060000
EAN:4012802642285
0507476060000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX35-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507476060000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX35-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso168 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Carico statico di base, assiale - C0a47000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca21200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
74,41 IVA esclusa
/ Unità
90,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore