CUSCINETTO A RULLINI NX 20 Z
Cuscinetto combinato a rulli a spillo / a sfere assiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NX 20 Z
Rubix:999190200021816
Produttore:17035
EAN:7316571137339


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NX 20 Z
Questi cuscinetti sono costituiti da un cuscinetto radiale a rulli a spillo combinato con un cuscinetto assiale a sfere a completo riempimento. Insieme possono sopportare sia carichi radiali moderati sia carichi assiali più leggeri in una direzione. La loro bassa altezza della sezione trasversale rende i cuscinetti particolarmente adatti per applicazioni in cui altri tipi di configurazioni di cuscinetti di posizionamento occupano troppo spazio. La parte assiale è coperta da un coperchio che forma una tenuta a fessura per trattenere il grasso nei cuscinetti.
Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere a pieno riempimento. Combinati possono sopportare sia carichi radiali moderati che carichi assiali più leggeri in una direzione. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti
Punti di forza
- Supportano carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Bassa sezione trasversale
- Design non separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | nx |
| Numero di file | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione