0507791680000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX12-Z-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX12-Z-XL
Rubix:160000000399616
Produttore:0507791680000
EAN:4012802735772
0507791680000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX12-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507791680000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX12-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX..-Z, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x21x21 mm
Peso28 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienx..-z-xl
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Carico statico di base, assiale - C0a8200 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca4850 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
27,92 IVA esclusa
/ Unità
34,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore