0507475500000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX12-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX12-Z-XL
Rubix:160000000399637
Produttore:0507475500000
EAN:4012802702934
0507475500000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX12-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507475500000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX12-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x21x21 mm
Peso40 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Carico statico di base, assiale - C0a15400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca10300 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
33,89 IVA esclusa
/ Unità
41,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione