0506048210000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX35-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX35-XL
Rubix:160000000399630
Produttore:0506048210000
EAN:4012802732184
0506048210000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506048210000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX35-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso163 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Carico statico di base, assiale - C0a47000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca21200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
68,84 IVA esclusa
/ Unità
83,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore