0507792220000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX30-Z-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX30-Z-XL
Rubix:160000000399621
Produttore:0507792220000
EAN:4047643105347
0507792220000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX30-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507792220000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX30-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX..-Z, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso130 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienx..-z-xl
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Carico statico di base, assiale - C0a28000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca11700 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
54,20 IVA esclusa
/ Unità
66,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore