0507792140000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX25-Z-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX25-Z-XL
Rubix:160000000399620
Produttore:0507792140000
EAN:4012802701289
0507792140000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX25-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507792140000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX25-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX..-Z, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x37x37 mm
Peso111 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienx..-z-xl
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Carico statico di base, assiale - C0a24300 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca11100 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
41,42 IVA esclusa
/ Unità
50,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore