CUSCINETTO A RULLINI NKX 20
Cuscinetti a rullini / assiali a sfere combinati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NKX 20
Rubix:999190200021311
Produttore:14418
EAN:7316577105189


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKX 20
Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità relativamente elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.
Punti di forza
- Accoglie carichi radiali e assiali in una direzione
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile
- Elevata capacità di carico
- Capacità di velocità relativamente elevata
- Sezione trasversale ridotta
- Struttura non separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 83 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | nkx |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Numero di file | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione