0506047400000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX17-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX17-XL
Rubix:160000000399626
Produttore:0506047400000
EAN:4012802732122
0506047400000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506047400000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX17-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x26x26 mm
Peso53 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Carico statico di base, assiale - C0a18200 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca10800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
34,15 IVA esclusa
/ Unità
41,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore