0506048130000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX30-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX30-XL
Rubix:160000000399629
Produttore:0506048130000
EAN:4012802732177
0506048130000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506048130000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX30-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso137 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienkx..-xl
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Carico statico di base, assiale - C0a42000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca20400 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
58,16 IVA esclusa
/ Unità
70,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore