CUSCINETTO A RULLINI NX 12 Z

Cuscinetto combinato a rulli a spillo / a sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NX 12 Z
Rubix:999190200021815
Produttore:17029
EAN:7316570660050
CUSCINETTO A RULLINI NX 12 Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NX 12 Z


Questi cuscinetti sono costituiti da un cuscinetto radiale a rulli a spillo combinato con un cuscinetto assiale a sfere a completo riempimento. Insieme possono sopportare sia carichi radiali moderati sia carichi assiali più leggeri in una direzione. La loro bassa altezza della sezione trasversale rende i cuscinetti particolarmente adatti per applicazioni in cui altri tipi di configurazioni di cuscinetti di posizionamento occupano troppo spazio. La parte assiale è coperta da un coperchio che forma una tenuta a fessura per trattenere il grasso nei cuscinetti.
Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a sfere a pieno riempimento. Combinati possono sopportare sia carichi radiali moderati che carichi assiali più leggeri in una direzione. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

  • Supportano carichi radiali e assiali in una direzione
  • Elevata capacità di carico
  • Bassa sezione trasversale
  • Design non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x21x21 mm
Peso23,8 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx
Numero di file1
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione