0507785790000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX15-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX15-XL
Rubix:160000000399608
Produttore:0507785790000
EAN:4047643240208
0507785790000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507785790000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX15-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x24x24 mm
Peso48 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Carico statico di base, assiale - C0a10400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca5600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
30,56 IVA esclusa
/ Unità
37,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione