0507786170000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX30-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX30-XL
Rubix:160000000399612
Produttore:0507786170000
EAN:4012802703542
0507786170000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507786170000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX30-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso130 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienx..-xl
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Carico statico di base, assiale - C0a28000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca11700 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
55,73 IVA esclusa
/ Unità
68,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore