0507791760000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX15-Z-XL

Cuscinetto a rullini/sfere assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NX15-Z-XL
Rubix:160000000399617
Produttore:0507791760000
EAN:4012802735789
0507791760000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX15-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507791760000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NX15-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NX..-Z, parte assiale azione unilaterale, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x24x24 mm
Peso47 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienx..-z-xl
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Carico statico di base, assiale - C0a10400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca5600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
32,13 IVA esclusa
/ Unità
39,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore