0507476300000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX50-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX50-Z-XL
Rubix:160000000399646
Produttore:0507476300000
EAN:4012802701845
0507476300000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX50-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507476300000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX50-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x62x62 mm
Peso300 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Carico statico di base, assiale - C0a75000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca29000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
104,11 IVA esclusa
/ Unità
127,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore