0507131670000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX17-Z-XL

Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKX17-Z-XL
Rubix:160000000399639
Produttore:0507131670000
EAN:4012802732887
0507131670000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX17-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507131670000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE NKX17-Z-XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Ingombro radiale estremamente ridotto. Supporta elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x26x26 mm
Peso55 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuno scudo metallico
Serienkx..-z-xl
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Carico statico di base, assiale - C0a18200 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca10800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
36,94 IVA esclusa
/ Unità
45,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore