Cuscinetto radiale a sfere FAG 61812-2RSR-Y, Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61812-2RSR-Y
Rubix:160000000373574
Produttore:0096194700000
EAN:4047643333085
0096194700000-CUSCINETTO A SFERE 61812-2RSR-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096194700000-CUSCINETTO A SFERE 61812-2RSR-Y


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per la gabbia in ottone e le guarnizioni di tenuta in gomma su entrambi i lati, che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantisce prestazioni affidabili e durature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in ottone che gli assicura una buona stabilità sotto carichi elevati e offre una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Il suo gioco radiale interno standard garantisce una distribuzione omogenea dei carichi, mentre le guarnizioni di tenuta in gomma NBR su entrambi i lati proteggono efficacemente da impurità e umidità. Sebbene le guarnizioni comportino un leggero attrito, questo cuscinetto mantiene comunque la capacità di raggiungere velocità elevate.

Manutenzione:
Questo prodotto è progettato per funzionare con una manutenzione ridotta. Le sue guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante, riducendo così al minimo la necessità di lubrificazione. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare delle condizioni di utilizzo, in particolare per rilevare variazioni di temperatura e vibrazioni. Un controllo periodico del rumore e della temperatura consente di anticipare eventuali malfunzionamenti e di garantire la massima durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente protezione contro contaminanti solidi e liquidi. Queste guarnizioni assicurano un’efficace tenuta contro polvere, acqua e spruzzi d’olio, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Questo design riduce l’usura e prolunga la durata del cuscinetto, rendendolo adatto ad ambienti industriali soggetti a condizioni difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida. Riconosciuto per la sua competenza tecnica e la sua capacità di innovazione, il marchio sviluppa prodotti ad alte prestazioni per l’industria e il settore automobilistico. Il suo know-how nei materiali e nella lubrificazione garantisce soluzioni durevoli e affidabili, in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali e meccaniche.

Vantaggi chiave:
- Protezione ottimale contro polvere, acqua e agenti contaminanti;
- Gabbia in ottone che garantisce un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali;
- Manutenzione ridotta grazie all’efficacia delle guarnizioni di tenuta;
- Adatto ad applicazioni esigenti e ambienti industriali complessi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali, in particolare in cambi, compressori e macchine utensili. È ideale per sistemi di trasporto, motori aeronautici e turbine, dove precisione e robustezza sono fondamentali. La sua adattabilità ai carichi dinamici e la sua efficace tenuta lo rendono una scelta privilegiata per ambienti sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche e termiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x78x78 mm
Peso105 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rsr-y
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
34,18 IVA esclusa
/ Unità
41,70 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.