Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-2Z-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6302-2Z-C3
Rubix:160000000374609
Produttore:0167227280030
EAN:4012801165099
0167227280030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6302-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167227280030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6302-2Z-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x42x42 mm
Peso83 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2z
Regime limite21400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12000 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.