Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2HRS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6210-C-2HRS
Rubix:170000000517075
Produttore:0804605420000
EAN:4054364443177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0804605420000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-C-2HRS
Questo cuscinetto è progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali esigenti. Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua robustezza e affidabilità, pur essendo perfettamente adatto alle esigenze delle aziende industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere appartiene alla generazione C ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce maggiore resistenza e rigidità. Le guarnizioni in gomma svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di particelle indesiderate e nel mantenere la lubrificazione interna.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie al suo design robusto e all’efficacia delle sue guarnizioni di tenuta. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per assicurarne l’integrità.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una barriera efficace contro l’intrusione di contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è essenziale per mantenere la lubrificazione e proteggere le sfere da potenziali danni, garantendo così un funzionamento ottimale in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato, riconosciuto per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con una ricca storia di innovazione tecnologica, FAG offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni settore industriale. L’impegno di FAG nei confronti della qualità e della sostenibilità la rende una scelta privilegiata per le aziende attente alle prestazioni e all’affidabilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere appartiene alla generazione C ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce maggiore resistenza e rigidità. Le guarnizioni in gomma svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di particelle indesiderate e nel mantenere la lubrificazione interna.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie al suo design robusto e all’efficacia delle sue guarnizioni di tenuta. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per assicurarne l’integrità.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una barriera efficace contro l’intrusione di contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è essenziale per mantenere la lubrificazione e proteggere le sfere da potenziali danni, garantendo così un funzionamento ottimale in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato, riconosciuto per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con una ricca storia di innovazione tecnologica, FAG offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni settore industriale. L’impegno di FAG nei confronti della qualità e della sostenibilità la rende una scelta privilegiata per le aziende attente alle prestazioni e all’affidabilità.
Punti di forza
• Design a una fila: ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo così l’attrito e l’usura.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore resistenza meccanica e un eccellente sostegno, consentendo di sopportare carichi pesanti.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore resistenza meccanica e un eccellente sostegno, consentendo di sopportare carichi pesanti.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti. Grazie alle sue due guarnizioni in gomma, è perfettamente adatto ad ambienti polverosi o umidi. Viene spesso utilizzato in:
• Macchine agricole: riduzione del rischio di ingresso di agenti contaminanti.
• Attrezzature industriali: maggiore affidabilità nelle linee di produzione.
• Settore automobilistico: impiego in componenti sottoposti a forti sollecitazioni.
• Macchine agricole: riduzione del rischio di ingresso di agenti contaminanti.
• Attrezzature industriali: maggiore affidabilità nelle linee di produzione.
• Settore automobilistico: impiego in componenti sottoposti a forti sollecitazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,77 IVA inclusa
- Esaurito