Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6308-C-2HRS-C3
Rubix:170000000516895
Produttore:0706846420030
EAN:4047643293488
0706846420030-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0706846420030-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-2HRS-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un cuscinetto a sfere a una fila di alta qualità, appartenente alla generazione C. È dotato di guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantendo così prestazioni ottimali e una durata prolungata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è un cuscinetto a una fila di sfere, progettato per offrire un’elevata precisione e un’eccellente capacità di carico. Il suo design rigido gli conferisce una maggiore stabilità, anche quando è sottoposto a carichi elevati. Inoltre, la sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una guida precisa delle sfere, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Presenta un gioco radiale C3. È più ampio e offre una migliore tolleranza alle variazioni di temperatura e di allineamento, il che prolunga la durata del cuscinetto e riduce il rischio di guasti.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è facilitata dalle sue guarnizioni in gomma, che impediscono la penetrazione di contaminanti e riducono così la frequenza di lubrificazione. Si raccomanda tuttavia di verificarne lo stato e di lubrificarlo nuovamente, se necessario, secondo le raccomandazioni del produttore.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido di generazione C presenta diversi vantaggi chiave. È dotato di due guarnizioni in gomma per una protezione ottimale da polvere, acqua e altri contaminanti, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo. Il suo design rigido consente di sopportare carichi elevati, sia radiali che assiali, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una guida precisa delle sfere, riducendo l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Inoltre, la riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito, grazie a sfere di alta qualità e a una finitura superficiale ottimizzata, si traduce in un risparmio energetico, una minore perdita di grasso e una migliore protezione dalle impurità, migliorando così la redditività complessiva.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere trova applicazione in numerosi settori industriali.
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicasn (stabilizzazione dimensionale/termica fino a 120°)
Regime limite7400 rpm
Diametro di alesaggio40 mm
Spessore23 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Peso0,61 kg
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.