Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-2Z, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-C-2Z
Rubix:170000000517203
Produttore:0819445000000
EAN:4054369499858
0819445000000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0819445000000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2Z


I cuscinetti a sfere a una fila sono progettati per sopportare lievi disallineamenti. Di conseguenza, è fondamentale che le superfici di appoggio siano perfettamente allineate per evitare una rotazione errata delle sfere e sollecitazioni aggiuntive sul cuscinetto, che potrebbero ridurne la durata di vita.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un cuscinetto a una fila della generazione C, con deflettori metallici e una gabbia in lamiera d’acciaio. È progettato per offrire una migliore efficienza energetica, ridurre il rumore e le vibrazioni. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre un’eccellente resistenza all’usura, prolungandone così la durata. Questo cuscinetto di generazione C si distingue per le sue prestazioni eccezionali e silenziose, frutto di un design innovativo. I suoi cuscinetti di alta qualità, la finitura superficiale ottimizzata e la gabbia più rigida gli conferiscono numerosi vantaggi: riduzione del rumore, attrito minimizzato, minore perdita di grasso, protezione rafforzata contro le impurità e durata prolungata. In sintesi, il cuscinetto di generazione C rappresenta un investimento oculato per applicazioni esigenti in termini di prestazioni, silenziosità e durata.

Tenuta:
I deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti esterni, consentendo di prolungare la durata del cuscinetto mantenendo il grasso all’interno e i contaminanti all’esterno.

Informazioni sul marchio FAG
I cuscinetti FAG sono realizzati con elevata precisione per garantire una maggiore uniformità delle prestazioni nelle applicazioni critiche. Il marchio è rinomato per i suoi prodotti di alta qualità e le innovazioni tecniche, volte a offrire soluzioni affidabili per diversi settori industriali in tutto il mondo.

Applicazioni

• Cambi.
• Macchine agricole.
• Elettrodomestici.
• Impianti di climatizzazione.
• Trasportatori.
• Macchine tessili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2z
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite8900 rpm
Diametro di alesaggio45 mm
Spessore25 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Peso0,829 kg
€ 15,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.