Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-2Z-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:6310-C-2Z-C3
Rubix:170000000517707
Produttore:0850567150030
EAN:4064327300096
0850567150030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2Z-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0850567150030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, della serie C di FAG, si distingue per la sua robustezza, precisione e affidabilità, che lo rendono ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Rappresenta una scelta oculata per applicazioni industriali esigenti che richiedono prestazioni, precisione, affidabilità e durata. È progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e due flange metalliche.

Tenuta:
I deflettori metallici offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti. Questo design robusto consente al lubrificante di rimanere all’interno del cuscinetto e impedisce la penetrazione di agenti contaminanti esterni.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio riconosciuto a livello mondiale per i suoi cuscinetti a sfere di alta qualità, offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dei settori industriali. Con oltre 100 anni di esperienza, il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili, innovativi e ad alte prestazioni che contribuiscono all’ottimizzazione dei macchinari e all’aumento della produttività.

Punti di forza

Prestazioni ad alta velocità: il gioco radiale C3 consente l’utilizzo a velocità elevate, rendendolo ideale per macchinari industriali ad alte prestazioni.
Maggiore precisione: la struttura robusta e la precisione dei componenti garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e l’usura.
Affidabilità duratura: questo cuscinetto è progettato per resistere a condizioni operative difficili, offrendo una lunga durata e una riduzione dei costi di manutenzione.
Versatilità: questo cuscinetto si adatta a un’ampia gamma di applicazioni industriali, dalle pompe e dai ventilatori alle macchine utensili e ai trasportatori.

Applicazioni

• Pompe e ventilatori.
• Macchine utensili.
• Trasportatori.
• Compressori.
• Macchine agricole.
• Veicoli industriali.
• Elettrodomestici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Serie63..-c-2z
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,97 IVA esclusa
/ Unità
26,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.