Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 609-2RS-HLC-C3, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:609-2RS-HLC-C3
Rubix:160000000373467
Produttore:0008032270030
EAN:4012802324433


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0008032270030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 609-2RS-HLC-C3
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 60..-2RS, single row, seals, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60..-2rs |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 19300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1430 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3350 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore