Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 623-2Z-CO7, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:623-2Z-CO7
Rubix:999210325076069
Produttore:0959065760000
EAN:4054372941115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0959065760000-CUSCINETTO A SFERE 623-2Z-CO7
I cuscinetti a sfere miniaturizzati FAG sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è un cuscinetto a una corona di sfere, progettato per fornire una rotazione fluida e precisa. Questo modello è dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio, che contribuisce alla sua robustezza e durata. I due schermi metallici integrati forniscono un'ulteriore protezione contro gli agenti contaminanti esterni, garantendo una lunga durata. Questo cuscinetto a sfere rigido è progettato per offrire resistenza ai carichi radiali e assiali, riducendo al minimo l'attrito interno.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere è ridotta grazie alla presenza delle flange metalliche, che proteggono i componenti interni da agenti contaminanti di medie dimensioni come detriti o schizzi. Questo allunga la vita del prodotto e riduce al minimo la necessità di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di controllare periodicamente le condizioni del cuscinetto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale.
Guarnizione:
Questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di scudi metallici che offrono un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Queste flange proteggono le sfere e le piste di rotolamento da contaminanti di medie dimensioni, come detriti o spruzzi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale nel settore dei cuscinetti. Fondata oltre un secolo fa, oggi fa parte del Gruppo Schaeffler, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni meccaniche e di movimento. FAG è rinomata per la qualità dei suoi prodotti, che combinano precisione, durata e prestazioni. I cuscinetti FAG sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, da quello automobilistico a quello aerospaziale e delle attrezzature industriali. Il marchio si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente, contribuendo a migliorare le prestazioni operative ed economiche delle aziende di tutto il mondo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è un cuscinetto a una corona di sfere, progettato per fornire una rotazione fluida e precisa. Questo modello è dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio, che contribuisce alla sua robustezza e durata. I due schermi metallici integrati forniscono un'ulteriore protezione contro gli agenti contaminanti esterni, garantendo una lunga durata. Questo cuscinetto a sfere rigido è progettato per offrire resistenza ai carichi radiali e assiali, riducendo al minimo l'attrito interno.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere è ridotta grazie alla presenza delle flange metalliche, che proteggono i componenti interni da agenti contaminanti di medie dimensioni come detriti o schizzi. Questo allunga la vita del prodotto e riduce al minimo la necessità di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di controllare periodicamente le condizioni del cuscinetto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale.
Guarnizione:
Questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di scudi metallici che offrono un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Queste flange proteggono le sfere e le piste di rotolamento da contaminanti di medie dimensioni, come detriti o spruzzi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale nel settore dei cuscinetti. Fondata oltre un secolo fa, oggi fa parte del Gruppo Schaeffler, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni meccaniche e di movimento. FAG è rinomata per la qualità dei suoi prodotti, che combinano precisione, durata e prestazioni. I cuscinetti FAG sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, da quello automobilistico a quello aerospaziale e delle attrezzature industriali. Il marchio si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente, contribuendo a migliorare le prestazioni operative ed economiche delle aziende di tutto il mondo.
Cuscinetto a sfere a profondità 62..-2Z, singola fila, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio
Punti di forza
Questo cuscinetto FAG a una corona di sfere a gola profonda ha un design compatto per l'installazione in diversi ambienti. Grazie agli scudi metallici, questo cuscinetto offre un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, riducendo la necessità di frequenti interventi di manutenzione. La gabbia in lamiera d'acciaio conferisce al prodotto una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantendo un'affidabilità a lungo termine. Questo cuscinetto a sfere è rinomato anche per la sua capacità di funzionare a velocità elevate con un rumore e un calore minimi, il che lo rende ideale per i macchinari ad alte prestazioni.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido è particolarmente utilizzato per piccoli riduttori, elettrodomestici e apparecchiature automobilistiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Regime limite | 81000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 226 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 641 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore