Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 624-2Z-CO7, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:624-2Z-CO7
Rubix:999210325076067
Produttore:0959065680000
EAN:4054372941108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0959065680000-CUSCINETTO A SFERE 624-2Z-CO7
I cuscinetti a sfera FAG sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali in cui precisione, affidabilità e durata sono fondamentali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido di marca FAG è un cuscinetto a una corona di sfere, specificamente progettato per offrire una rotazione regolare e precisa. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di due flange metalliche (deflettori). Grazie alla sua struttura compatta, questo cuscinetto a sfere rigido è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un'elevata precisione. È inoltre progettato per funzionare in modo efficiente a velocità elevate, rendendolo indispensabile nei sistemi in cui le prestazioni sono critiche.
Manutenzione:
Grazie alla presenza di flange metalliche, questo cuscinetto a sfere rigido richiede una manutenzione minima. Le flange proteggono efficacemente i componenti interni da contaminanti di medie dimensioni, come detriti o spruzzi, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di ispezionare il cuscinetto di tanto in tanto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale, soprattutto in ambienti in cui è esposto a condizioni particolarmente aggressive.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per la sua esperienza nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici di alta precisione. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di prodotti innovativi e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido di marca FAG è un cuscinetto a una corona di sfere, specificamente progettato per offrire una rotazione regolare e precisa. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di due flange metalliche (deflettori). Grazie alla sua struttura compatta, questo cuscinetto a sfere rigido è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un'elevata precisione. È inoltre progettato per funzionare in modo efficiente a velocità elevate, rendendolo indispensabile nei sistemi in cui le prestazioni sono critiche.
Manutenzione:
Grazie alla presenza di flange metalliche, questo cuscinetto a sfere rigido richiede una manutenzione minima. Le flange proteggono efficacemente i componenti interni da contaminanti di medie dimensioni, come detriti o spruzzi, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di ispezionare il cuscinetto di tanto in tanto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale, soprattutto in ambienti in cui è esposto a condizioni particolarmente aggressive.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per la sua esperienza nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici di alta precisione. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di prodotti innovativi e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti.
Cuscinetto a sfere a profondità 62..-2Z, singola fila, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio
Punti di forza
Questi cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere offrono numerosi vantaggi agli utenti industriali. Il loro design compatto consente una facile integrazione, garantendo al contempo prestazioni affidabili. Oltre a proteggere dagli agenti contaminanti, le flange metalliche contribuiscono a ridurre la necessità di manutenzione, prolungando così la durata del prodotto. La gabbia in lamiera d'acciaio offre un'eccezionale resistenza alle vibrazioni e agli urti, essenziale per le applicazioni soggette a condizioni operative difficili. Sono progettati per funzionare a velocità elevate mantenendo bassi livelli di rumorosità, migliorando l'efficienza complessiva dei sistemi in cui sono installati.
Applicazioni
- Apparecchiature automobilistiche
- Piccoli riduttori
- Elettrodomestici
- Piccoli riduttori
- Elettrodomestici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Regime limite | 61000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 487 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1306 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore