Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 625, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere scanalate in miniatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:625
Rubix:160000000373409
Produttore:0383909060000
EAN:4012801052771





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0383909060000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 625
Cuscinetti a sfera a gola profonda miniatura, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola miniatura, a una fila, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62 |
| Materiale | acciaio |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 63000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 671 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1735 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore