Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-C3, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-C3
Rubix:160000000373763
Produttore:0592072480030
EAN:4012802360837
0592072480030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592072480030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ...- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso20 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime limite42500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Paese d'originePT
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.