Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6004-C
Rubix:160000000373773
Produttore:0624298760000
EAN:4012802384611
0624298760000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0624298760000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ...- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x42x42 mm
Peso70 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c
Regime di riferimento19700 rpm
Regime limite27500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.