Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6004-C-C3
Rubix:160000000373774
Produttore:0624298760030
EAN:4012802384628
0624298760030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0624298760030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ...- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x42x42 mm
Peso70 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime limite27500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.