Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2Z, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6204-C-2Z
Rubix:160000000374266
Produttore:0593721090000
EAN:4012802383621
0593721090000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593721090000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-C-2Z


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62...-C-2Z, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a spazio su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso104 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento18100 rpm
Regime limite20600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.