Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-2Z-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-2Z-C3
Rubix:160000000374283
Produttore:0167206870030
EAN:4012801078061
0167206870030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167206870030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-2Z-C3


Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso470 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.