Cuscinetto radiale a sfere FAG 624-2Z-C3, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:624-2Z-C3
Rubix:160000000373427
Produttore:0382811980030
EAN:4012801559263




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0382811980030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 624-2Z-C3
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62... 2z |
| Regime limite | 61000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 487 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1306 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore