Cuscinetto radiale a sfere FAG S61906-2RSR-HLC, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61906-2RSR-HLC
Rubix:999210325076866
Produttore:0765709160000
EAN:4047643032025
0765709160000-CUSCINETTO A SFERE S61906-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0765709160000-CUSCINETTO A SFERE S61906-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere in acciaio inossidabile è progettato per offrire una resistenza superiore alla corrosione. È dotato di guarnizioni e di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantiscono una protezione ottimale e una maggiore durata.
I cuscinetti rigidi a sfere a una fila con guarnizioni sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna, questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile richiede poca manutenzione. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni per garantire una protezione ottimale contro i contaminanti esterni.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile è dotato di guarnizioni di tenuta efficaci, che garantiscono protezione contro particelle esterne e liquidi. Queste guarnizioni contribuiscono a prolungare la durata del cuscinetto impedendo la penetrazione di sporco e umidità, mantenendo così le prestazioni del cuscinetto a un livello ottimale.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile presenta vantaggi significativi. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da montare e richiede poca manutenzione. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata. Grazie ai suoi materiali resistenti alla corrosione, è perfettamente adatto ad ambienti difficili.

Applicazioni

I cuscinetti rigidi a sfere in acciaio inossidabile sono versatili e adatti a numerose applicazioni industriali. La loro resistenza alla corrosione li rende ideali per ambienti umidi o esposti ad agenti corrosivi. Questi cuscinetti sono ampiamente utilizzati nelle macchine agricole, nelle attrezzature per l’industria alimentare e in altre applicazioni che richiedono elevata affidabilità e durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series619..-2rsr
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Codice doganale84821090
€ 27,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.