Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S626-2RSR-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S626-2RSR-HLC
Rubix:999210325076551
Produttore:0551766400000
EAN:4012802602326


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0551766400000-CUSCINETTO A SFERE S626-2RSR-HLC
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,65 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | s62..-2rsr |
| Precisione | not specified |
| Regime limite | 26500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 711 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1990 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore