Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-C-2HRS, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6209-C-2HRS
Rubix:170000000517307
Produttore:0822997300000
EAN:4054364472825
0822997300000-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0822997300000-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-2HRS


Caratteristiche:
Questo modello è un cuscinetto a una fila di sfere, che offre una capacità di carico in entrambe le direzioni garantendo al contempo un funzionamento fluido. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due guarnizioni di tenuta in gomma. Si tratta di un prodotto della generazione C. Grazie a questo design, il cuscinetto assicura un funzionamento stabile e duraturo anche sotto carichi pesanti e in condizioni diverse.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione minima, grazie al suo design ottimizzato con guarnizioni che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti. Per massimizzare la durata di questo cuscinetto, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato della guarnizione e di assicurarsi che nessuna impurità sia penetrata nel meccanismo. La lubrificazione iniziale di fabbrica è generalmente sufficiente per un utilizzo prolungato, ma potrebbe essere necessario effettuare lubrificazioni periodiche a seconda delle condizioni di utilizzo.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di un sistema di tenuta con due guarnizioni in gomma che offrono una protezione rinforzata contro polvere, umidità e altre particelle indesiderate che potrebbero compromettere il funzionamento del cuscinetto. Queste guarnizioni contribuiscono a mantenere una lubrificazione ottimale impedendo la penetrazione di contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Fin dai suoi esordi, FAG ha dato prova di innovazione e impegno verso l’eccellenza, offrendo soluzioni robuste e affidabili adatte alle diverse esigenze dei settori industriali. Il marchio si distingue per l’utilizzo di materiali di prima scelta e di tecnologie avanzate per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata dei prodotti.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere assicura un funzionamento ottimale ad alte velocità e in un ampio intervallo di temperature, garantendo prestazioni stabili e affidabili in diversi ambienti industriali. La generazione C offre ulteriori vantaggi, tra cui una riduzione del rumore e dell’attrito grazie a sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia rigida. Questi miglioramenti consentono un risparmio energetico, una migliore protezione dalle impurità, una maggiore durata e una maggiore redditività.

Applicazioni

Questo cuscinetto a una fila di sfere trova applicazione in numerosi settori industriali quali:
• Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
• Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
• Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
• Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2hrs
Gabbiaacciaio
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Peso0,411 kg
Codice doganale84821090
10,91 IVA esclusa
/ Unità
13,31 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.