Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C-2Z, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6211-2Z
FAG:6211-C-2Z
Rubix:170000000517212
Produttore:0821044840000
EAN:4054369503340


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0821044840000-CUSCINETTO A SFERE 6211-C-2Z
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG offre una soluzione ideale per diverse applicazioni industriali, garantendo robustezza e durata. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate e al suo design ottimizzato, rappresenta una scelta fondamentale per le aziende industriali alla ricerca di prestazioni affidabili e durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura a singola fila di sfere, che favorisce una distribuzione uniforme dei carichi per una maggiore stabilità. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che ne rinforza la struttura e riduce al minimo il rischio di deformazione sotto pressione. La sua tecnologia di generazione C consente di ottimizzare il funzionamento assicurando un basso livello di rumorosità e riducendo il momento resistente. Le due flange metalliche integrate offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, garantendo così la durata del prodotto in diversi ambienti industriali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce significativamente le esigenze di manutenzione. Tuttavia, per garantire un funzionamento ottimale, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di due flange metalliche per proteggerlo da contaminanti di medie dimensioni quali detriti e schizzi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura a singola fila di sfere, che favorisce una distribuzione uniforme dei carichi per una maggiore stabilità. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che ne rinforza la struttura e riduce al minimo il rischio di deformazione sotto pressione. La sua tecnologia di generazione C consente di ottimizzare il funzionamento assicurando un basso livello di rumorosità e riducendo il momento resistente. Le due flange metalliche integrate offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, garantendo così la durata del prodotto in diversi ambienti industriali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce significativamente le esigenze di manutenzione. Tuttavia, per garantire un funzionamento ottimale, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di due flange metalliche per proteggerlo da contaminanti di medie dimensioni quali detriti e schizzi.
Punti di forza
- Distribuzione uniforme dei carichi: il design a singola fila di sfere consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando così la stabilità del prodotto.
- Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: rinforza la struttura del cuscinetto, riducendo i rischi di deformazione sotto pressione.
- Due flange metalliche: proteggono il cuscinetto da contaminanti esterni di medie dimensioni.
- Materiali di alta qualità: prolungano la durata del prodotto, riducendo l’usura e mantenendo prestazioni costanti nel tempo.
- Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: rinforza la struttura del cuscinetto, riducendo i rischi di deformazione sotto pressione.
- Due flange metalliche: proteggono il cuscinetto da contaminanti esterni di medie dimensioni.
- Materiali di alta qualità: prolungano la durata del prodotto, riducendo l’usura e mantenendo prestazioni costanti nel tempo.
Applicazioni
Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, quali trasportatori industriali, dispositivi di movimentazione o macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come linee di produzione, sistemi logistici di magazzino e attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 8300 rpm |
| Regime limite | 8800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,06 IVA inclusa
- Esaurito