Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C-2HRS, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6211-2RSR
FAG:6211-C-2HRS
Rubix:170000000517208
Produttore:0820359110000
EAN:4054369503333


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0820359110000-CUSCINETTO A SFERE 6211-C-2HRS
Questo cuscinetto è progettato appositamente per garantire le massime prestazioni in ambienti industriali esigenti. Rinomato per la sua robustezza e affidabilità, soddisfa in modo ideale le aspettative delle aziende del settore industriale.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere appartiene alla generazione C e integra una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce maggiore resistenza e rigidità. Le guarnizioni in gomma sono fondamentali per impedire l’ingresso di particelle indesiderate, preservando al contempo la lubrificazione interna.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è di facile manutenzione grazie al suo design robusto e all’efficacia delle sue guarnizioni di tenuta. Si consiglia di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni in gomma per garantirne l’integrità. Se una guarnizione dovesse guastarsi, è preferibile sostituire il cuscinetto per prevenire eventuali danni all’albero o all’alloggiamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono un'efficace protezione contro l'ingresso di agenti contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è fondamentale per preservare la lubrificazione e proteggere le sfere da eventuali danni, garantendo così un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere appartiene alla generazione C e integra una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce maggiore resistenza e rigidità. Le guarnizioni in gomma sono fondamentali per impedire l’ingresso di particelle indesiderate, preservando al contempo la lubrificazione interna.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è di facile manutenzione grazie al suo design robusto e all’efficacia delle sue guarnizioni di tenuta. Si consiglia di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni in gomma per garantirne l’integrità. Se una guarnizione dovesse guastarsi, è preferibile sostituire il cuscinetto per prevenire eventuali danni all’albero o all’alloggiamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono un'efficace protezione contro l'ingresso di agenti contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è fondamentale per preservare la lubrificazione e proteggere le sfere da eventuali danni, garantendo così un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.
Punti di forza
Questo cuscinetto a una fila è progettato per ottimizzare il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo così l’attrito e l’usura. La sua gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la resistenza meccanica e garantisce un solido sostegno, consentendo di sopportare carichi pesanti senza compromettere le prestazioni. Le guarnizioni in gomma offrono un'efficace protezione contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti, contribuendo così a una maggiore durata del prodotto. Grazie a queste guarnizioni, si riduce anche la frequenza degli interventi di manutenzione, rendendo questo cuscinetto ideale per applicazioni industriali esigenti.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per le applicazioni che richiedono un’elevata affidabilità e prestazioni costanti. Dotato di due guarnizioni in gomma, è particolarmente adatto ad ambienti polverosi o umidi, riducendo così il rischio di infiltrazione di contaminanti. Trova spesso impiego in diversi settori industriali: nelle macchine agricole, assicura protezione dalle impurità; nelle attrezzature industriali, garantisce una maggiore affidabilità nelle linee di produzione; nel settore automobilistico, viene utilizzato in componenti sottoposti a forti sollecitazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,61 IVA inclusa
- Esaurito